PANDUIT - PANSE25PFR-MR10 BRAIDED SLEEVE, FR, .25 X1000 ,WHT,1RL - SE25PFR-MR10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983407897
Artikelnummer
PANSE25PFR-MR10
Herstellernummer
SE25PFR-MR10
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
ja


