Startseite

PANDUIT - PANSE50P-DR10 BRAIDED SLEEVE, .50 X500 ,WHT,EA - SE50P-DR10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE50P-DR10 BRAIDED SLEEVE, .50 X500 ,WHT,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983407927

Artikelnummer

PANSE50P-DR10

Herstellernummer

SE50P-DR10

Hersteller

PAN

Farbe:

weiß

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

ja

Exp. Sleeving, 0.50"(12.7mm), White