PANDUIT - PANSE50PFR-CR0 BRAIDED SLEEVE, FR, .50 X100 ,BLK,1RL - SE50PFR-CR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6.4...19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
0074983202584
Artikelnummer
PANSE50PFR-CR0
Herstellernummer
SE50PFR-CR0
Hersteller
PAN
Bündeldurchmesser:
6.4...19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Temperatur:
-70...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V1
Werkstoffgüte:
sonstige


