PANDUIT - PANSE75P-CR8 BRAIDED SLEEVE, .75 X100 ,WHT,EA - SE75P-CR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 12.7...31.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
0074983370139
Artikelnummer
PANSE75P-CR8
Herstellernummer
SE75P-CR8
Hersteller
PAN
Bündeldurchmesser:
12.7...31.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-70...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
ja


