PANDUIT - PANSE75P-DR0 BRAIDED SLEEVE, .75 X500 ,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 12.7...31.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 31.8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
0074983706600
Artikelnummer
PANSE75P-DR0
Herstellernummer
SE75P-DR0
Hersteller
PAN
Bündeldurchmesser:
12.7...31.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
31.8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-70...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
ja


