PANDUIT - PANSG150I-C0 SPRGRIPTIE,WR NYL,INT,6,TS178,BLK,PK100 - SG150I-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.3 mm
Bandlänge - 157 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983784318
Artikelnummer
PANSG150I-C0
Herstellernummer
SG150I-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.3 mm
Bandlänge:
157 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


