Startseite

PANDUIT - PANSG200S-C0 SPRGRIPTIE,WR NYL,STD,6,TS222,BLK,PK100 - SG200S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSG200S-C0 SPRGRIPTIE,WR NYL,STD,6,TS222,BLK,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.7 mm

  • Bandlänge - 211 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983379149

Artikelnummer

PANSG200S-C0

Herstellernummer

SG200S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

5.7 mm

Bandlänge:

211 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, SG Series, 8.3L (211mm), Standard, Weather Resistant, Black