PANDUIT - PANSG450H-L0 SPRGRIPTIE,WR NYL,H,18.6,TS778,BLK,PK50 - SG450H-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
0074983784424
Artikelnummer
PANSG450H-L0
Herstellernummer
SG450H-L0
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie, SG Series, 18.6L (471mm), Heavy, Weather Resistant, Black


