Startseite

PANDUIT - PANSP6X88-C 23AWG,MODULEPLUG,TX6A,CUCBL,PK100 - SP6X88-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSP6X88-C 23AWG,MODULEPLUG,TX6A,CUCBL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983980109

Artikelnummer

PANSP6X88-C

Herstellernummer

SP6X88-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

23...24

Geeignet für Litzenleiter:

nein

23 AWG, UTP Modular Plug, for use with Panduit TX6A 10Gig UTP MaTriX copper cable, 100 Pack