Startseite

PANDUIT - PANSPS688-C 23-24AWG,CAT6,SHLDMDLRPLG,PK100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSPS688-C 23-24AWG,CAT6,SHLDMDLRPLG,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983344451

Artikelnummer

PANSPS688-C

Herstellernummer

SPS688-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

24...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

24-26 AWG, Category 6, Shielded Modular Plug, 100 Pack