Startseite

PANDUIT - PANSPS6X88-C SHIELDED,CAT6A,PLGPKG,PK100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSPS6X88-C SHIELDED,CAT6A,PLGPKG,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0613056001398

Artikelnummer

PANSPS6X88-C

Herstellernummer

SPS6X88-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...24

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Shielded Cat6A Plug Package Qty 100 Carton Qty 1000