Startseite

PANDUIT - PANSSC2S-S10-M CLAMPTIE,2-PC,STD,7.4IN,10,NAT,PK1000 - SSC2S-S10-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSSC2S-S10-M CLAMPTIE,2-PC,STD,7.4IN,10,NAT,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 187 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983520114

Artikelnummer

PANSSC2S-S10-M

Herstellernummer

SSC2S-S10-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

187 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #10 (M5) Screw, Standard, Nylon, Natural