Startseite

PANDUIT - PANSSM2S-C MARKERTIE,WRAP,2-PC,STD,6.7IN,NAT,PK100 - SSM2S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSSM2S-C MARKERTIE,WRAP,2-PC,STD,6.7IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 170 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983524990

Artikelnummer

PANSSM2S-C

Herstellernummer

SSM2S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

170 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Marker Tie, 2-Piece, 6.7L (170mm), Standard, Nylon, Natural