Startseite

PANDUIT - PANSST1.5M-M CABLETIE,2-PC,MIN,5.5IN,NAT,PK1000 - SST1.5M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSST1.5M-M CABLETIE,2-PC,MIN,5.5IN,NAT,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 0.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983500215

Artikelnummer

PANSST1.5M-M

Herstellernummer

SST1.5M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

0.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 2-Piece, 5.5L (140mm), Miniature, Nylon, Natural