Startseite

PANDUIT - PANSST4HH-D30 CTIE,HHD,2PC,14.8,LH,HS,BL,PK500 - SST4HH-D30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSST4HH-D30 CTIE,HHD,2PC,14.8,LH,HS,BL,PK500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 376 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.6 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983502127

Artikelnummer

PANSST4HH-D30

Herstellernummer

SST4HH-D30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

376 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.6 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, Heavy Head, 2-Piece, 14.8 (376mm), Light-Hvy, Heat Stabilized, Black