Startseite

PANDUIT - PANSTP6X1.5MIG BRETELLA SCHERMATA S/FTPCAT6 1.5MT GRIGI - STP6X1.5MIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X1.5MIG BRETELLA SCHERMATA S/FTPCAT6 1.5MT GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983707126

Artikelnummer

PANSTP6X1.5MIG

Herstellernummer

STP6X1.5MIG

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 1.5m