PANDUIT - PANSTP6X15MRD CU PATCH CRD,CAT 6A,S/FTP,15M,RD - STP6X15MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983711611
Artikelnummer
PANSTP6X15MRD
Herstellernummer
STP6X15MRD
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26
NVP-Wert:
0 %


