PANDUIT - PANSTP6X1MBU BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 1MT BLU - STP6X1MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
0074983711093
Artikelnummer
PANSTP6X1MBU
Herstellernummer
STP6X1MBU
Hersteller
PAN
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
blau
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 1m


