PANDUIT - PANSTP6X2.5MBU BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2.5MT BLU - STP6X2.5MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983711123
Artikelnummer
PANSTP6X2.5MBU
Herstellernummer
STP6X2.5MBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


