PANDUIT - PANSTP6X2.5MIG BRETELLA SCHERMATA S/FTPCAT6 2.5MT GRIGI - STP6X2.5MIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983707140
Artikelnummer
PANSTP6X2.5MIG
Herstellernummer
STP6X2.5MIG
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


