Startseite

PANDUIT - PANSTP6X2MBL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2MT NERA - STP6X2MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X2MBL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2MT NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983708123

Artikelnummer

PANSTP6X2MBL

Herstellernummer

STP6X2MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP Cable, 2m