Startseite

PANDUIT - PANSTP6X5MYL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 5MT GIALLA - STP6X5MYL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X5MYL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 5MT GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983711758

Artikelnummer

PANSTP6X5MYL

Herstellernummer

STP6X5MYL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow S/FTP Cable, 5m