Startseite

PANDUIT - PANSTP6X7MIG CUPC,CAT6A,IGS/FTPCBL,7MA,IG,EA - STP6X7MIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X7MIG CUPC,CAT6A,IGS/FTPCBL,7MA,IG,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 7 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983707195

Artikelnummer

PANSTP6X7MIG

Herstellernummer

STP6X7MIG

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

7 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 7 Meter