Startseite

PANDUIT - PANSTPCH1MBBL CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,1M,BBL - STPCH1MBBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTPCH1MBBL CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,1M,BBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983718146

Artikelnummer

PANSTPCH1MBBL

Herstellernummer

STPCH1MBBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Categoria 5e, schermato cavo di connessione con Pan-plug schermati Spine modulari su ogni estremità.