Startseite

PANDUIT - PANSTPCH1MBGR CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,1M,BGR - STPCH1MBGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTPCH1MBGR CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,1M,BGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983720521

Artikelnummer

PANSTPCH1MBGR

Herstellernummer

STPCH1MBGR

Hersteller

PAN

Kategorie:

5

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Green Boots, 1 Meter