PANDUIT - PANT100F-C0 SPIRAL WRAP,1 X 100 ,WR BLK,1RL - T100F-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 22.2...152.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983705467
Artikelnummer
PANT100F-C0
Herstellernummer
T100F-C0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
22.2...152.4 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C


