Startseite

PANDUIT - PANT12F-C0 SPIRAL WRAP, .12 X 100 ,WR BLK,1RL - T12F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT12F-C0 SPIRAL WRAP, .12 X 100 ,WR BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 1.6...12.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983706013

Artikelnummer

PANT12F-C0

Herstellernummer

T12F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

3 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

1.6...12.7 mm

UV-beständig:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

0.76 mm

Spiralina, diametro esterno 12,7 mm (0,50 pollici), lunghezza 30,4 m (100 piedi), polietilene resistente agli agenti esterni, nero.