PANDUIT - PANT19FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .19 X 100 , NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 3.2...25.4 mm
Betriebstemperatur - -20...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983107674
Artikelnummer
PANT19FR-CY
Herstellernummer
T19FR-CY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
3.2...25.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Wandstärke:
0.8 mm