Startseite

PANDUIT - PANT25F-C SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,NAT,1RL - T25F-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25F-C SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

  • Betriebstemperatur - -40...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705542

Artikelnummer

PANT25F-C

Herstellernummer

T25F-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

1.02 mm

Spiralina, diametro esterno 6,3 mm (0,25 pollici), lunghezza 30,4 m (100 piedi), polietilene, colore naturale.