Startseite

PANDUIT - PANT25F-X0 SPIRAL WRAP, .25 X 10 ,WR BLK,1RL - T25F-X0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25F-X0 SPIRAL WRAP, .25 X 10 ,WR BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983224845

Artikelnummer

PANT25F-X0

Herstellernummer

T25F-X0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

UV-beständig:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

1.02 mm

Spiral Wrap, .25"(6.3mm) x 10', Flame Retardant Poly, Black