Startseite

PANDUIT - PANT25FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .25 X 100 , NAT,1RL - T25FR-CY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .25 X 100 , NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

  • Betriebstemperatur - -20...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107681

Artikelnummer

PANT25FR-CY

Herstellernummer

T25FR-CY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V0

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Wandstärke:

1.02 mm

Spiral Wrap, .25"(6.3mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural