PANDUIT - PANT25FR-MY SPIRAL WRAP, FR, .25 X 1000 , NAT,1RL - T25FR-MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm
Betriebstemperatur - -20...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983107698
Artikelnummer
PANT25FR-MY
Herstellernummer
T25FR-MY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Wandstärke:
1.02 mm


