Startseite

PANDUIT - PANT38F-C0 SPIRAL WRAP, .38 X 100 ,WR BLK,1RL - T38F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT38F-C0 SPIRAL WRAP, .38 X 100 ,WR BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 7.9...76.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983706068

Artikelnummer

PANT38F-C0

Herstellernummer

T38F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

7.9...76.2 mm

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

11.1 mm

Wandstärke:

1.397 mm

Spiral Wrap, .38"(9.7mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black