Startseite

PANDUIT - PANT38FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .38 X 100 , NAT,1RL - T38FR-CY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT38FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .38 X 100 , NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Brandschutzeigenschaften - entspricht UL94 V0

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107704

Artikelnummer

PANT38FR-CY

Herstellernummer

T38FR-CY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9.5 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V0

Wandstärke:

1.4 mm

Spiral Wrap, .38"(9.7mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural