PANDUIT - PANT50F-C SPIRAL WRAP, .50 X 100 ,NAT,1RL - T50F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Brandschutzeigenschaften - entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
0074983699865
Artikelnummer
PANT50F-C
Herstellernummer
T50F-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Spiral Wrap, .50"(12.7mm) x 100', Poly, Natural


