Startseite

PANDUIT - PANT50F-C4Y SPIRAL WRAP, .50 X 100 ,YELLOW,1RL - T50F-C4Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50F-C4Y SPIRAL WRAP, .50 X 100 ,YELLOW,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm

  • Betriebstemperatur - -40...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983422524

Artikelnummer

PANT50F-C4Y

Herstellernummer

T50F-C4Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Wandstärke:

1.52 mm

Spiralina flessibile, ordinata, veloce in polietilene giallo • Consente la ripartizione di fili singoli/multipli e il re-instradamento dei fili di ricambio • Assembla cavi multipli in un unico e maneggevole fascio • Protezione per fili, cavi, flessibili e tubi • Fasci di fili a codifica di colore • Riutilizzabile • Attrezzo in dotazione in ogni pacchetto