Startseite

PANDUIT - PANT50F-X SPIRAL WRAP, .50 X 10 ,NAT,1RL - T50F-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50F-X SPIRAL WRAP, .50 X 10 ,NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm

  • Betriebstemperatur - -40...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983224869

Artikelnummer

PANT50F-X

Herstellernummer

T50F-X

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

12.7 mm

Spiral Wrap, .50"(12.7mm) x 10', Poly, Natural