PANDUIT - PANT50F-X0 SPIRAL WRAP, .50 X 10 ,WR BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983406081
Artikelnummer
PANT50F-X0
Herstellernummer
T50F-X0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9.5...101.6 mm
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
12.7 mm


