PANDUIT - PANT50FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .50 X 100 , NAT,1RL - T50FR-CY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm
UV-beständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983422135
Artikelnummer
PANT50FR-CY
Herstellernummer
T50FR-CY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9.5...101.6 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur kurzfristig:
132 °C


