Startseite

PANDUIT - PANT62F-TL0 SPIRAL WRAP, .62 X 250 ,WR BLK,1RL - T62F-TL0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT62F-TL0 SPIRAL WRAP, .62 X 250 ,WR BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 15.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Brandschutzeigenschaften - entspricht UL94 HB

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705825

Artikelnummer

PANT62F-TL0

Herstellernummer

T62F-TL0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

15.9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

1.57 mm

Spiral Wrap, .62"(15.8mm) x 250', Poly, Weather Resistant Black