Startseite

PANDUIT - PANT75F-C SPIRAL WRAP, .75 X 100 ,NAT,1RL - T75F-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT75F-C SPIRAL WRAP, .75 X 100 ,NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 15.9...127 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983706198

Artikelnummer

PANT75F-C

Herstellernummer

T75F-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

15.9...127 mm

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

22.2 mm

Wandstärke:

1.651 mm

Spiral Wrap, .75"(19.1mm) x 100', Poly, Natural