Startseite

PANDUIT - PANTM2R6-C CBLETIEMNT,.43 W,6RIVET,NYL,PK100 - TM2R6-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM2R6-C CBLETIEMNT,.43 W,6RIVET,NYL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 162 mm

  • Breite - 10.795 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 6.985 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983581801

Artikelnummer

PANTM2R6-C

Herstellernummer

TM2R6-C

Hersteller

PAN

Länge:

162 mm

Breite:

10.795 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

6.985 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .43"(10.9mm)W, #6 Rivet, Nylon