Startseite

PANDUIT - PANTM2S8-C86 TIEMNT,.63INW,METDETNYL,LTBU,PK100 - TM2S8-C86

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM2S8-C86 TIEMNT,.63INW,METDETNYL,LTBU,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10.7 mm

  • Breite - 16 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 7 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983115129

Artikelnummer

PANTM2S8-C86

Herstellernummer

TM2S8-C86

Hersteller

PAN

Länge:

10.7 mm

Breite:

16 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

7 mm

Farbe:

blau

Durchmesser Befestigungsloch:

4.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie Mount, Metal Detectable Nylon, Light Blue