PANDUIT - PANTM3S10-C86 TIEMNT,.87INW,10,METDETNYL,LTBU,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 15.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983115143
Artikelnummer
PANTM3S10-C86
Herstellernummer
TM3S10-C86
Hersteller
PAN
Länge:
22 mm
Breite:
15.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Einsatztemperatur:
-40...85 °C