PANDUIT - PANTM3S8-C186 TIEMNT,.87INW,8,METDETPOLY,DBU,PK100 - TM3S8-C186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 15.6 mm
Höhe - 9.5 mm
Farbe - blau
Durchmesser Befestigungsloch - 8.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983115105
Artikelnummer
PANTM3S8-C186
Herstellernummer
TM3S8-C186
Hersteller
PAN
Länge:
22 mm
Breite:
15.6 mm
Höhe:
9.5 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
8.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
base di montaggio per fascetta Polipropilene Metallo rilevabile, blu scuro



