Startseite

PANDUIT - PANTMEH-X2-L0Y SWVLTIEMNT,WRBLNYL6.6,PK50 - TMEH-X2-L0Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTMEH-X2-L0Y SWVLTIEMNT,WRBLNYL6.6,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 41.7 mm

  • Breite - 18.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983454273

Artikelnummer

PANTMEH-X2-L0Y

Herstellernummer

TMEH-X2-L0Y

Hersteller

PAN

Länge:

41.7 mm

Breite:

18.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

The swivel tie mount in black is made of weather-resistant nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness in outdoor environments. It is used with miniature, intermediate, standard, light-heavy, heavy, extra-heavy, and hook and loop mount cable ties. It comes in packages of 50.