PANDUIT - PANTTR-20R0 HKANDLOOPRL,LPROF,20 L,BL,EA - TTR-20R0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 6100 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.9 mm
Packung
1 ST
EAN
0613056259324
Artikelnummer
PANTTR-20R0
Herstellernummer
TTR-20R0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
6100 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-18...104 °C
Rotolo nastro nero in nylon/polietilene.Lunghezza (m) 6.1.Diametro minimo del fascio (mm) 16.Spessore (mm) 0.9.


