Startseite

PANDUIT - PANUCT3S-X0 H&L CINCH TIE,12L,.85W,BL,PK10 - UCT3S-X0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUCT3S-X0 H&L CINCH TIE,12L,.85W,BL,PK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983148202

Artikelnummer

PANUCT3S-X0

Herstellernummer

UCT3S-X0

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Hook & Loop Cinch Tie, 12.0L (305mm), .85W (21.6mm), Black