Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP0.5MBU CU PATCH CRD,CAT 6,SD,0.5M,BU - UTP28SP0.5MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP0.5MBU CU PATCH CRD,CAT 6,SD,0.5M,BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983656462

Artikelnummer

PANUTP28SP0.5MBU

Herstellernummer

UTP28SP0.5MBU

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Blue CM/LSZH Cable, 0.5 Meter