Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP10M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 10MT, BIANCH - UTP28SP10M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP10M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 10MT, BIANCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983658671

Artikelnummer

PANUTP28SP10M

Herstellernummer

UTP28SP10M

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 10 Meter